Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Központi interfész PC/DECT SX001296 - 735200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Központi interfész PC/DECT SX001296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Kijelzővel - Igen

  • Soros illesztőfelületek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984185072

Sonepar cikkszám

SX001296

Gyártói cikkszám

735200

Gyártói típuskód

ELSO 735200

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Kijelzővel:

Igen

Soros illesztőfelületek száma:

0

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

6

GSM-Modem integrálva:

Nem

DCF óra integrált:

Nem

Névleges feszültség:

24 V

Beépített bemeneti csatornák száma:

8

Beépített kimeneti csatornák száma:

8

Intelligens otthon/buszrendszerek - ELSO Központi interfész PC/DECT