Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Mozgássérült WC szett, fehér JOY SX004457 - ELG740174

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Mozgássérült WC szett, fehér JOY SX004457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teljes szett

  • Szín - fehér

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • RAL-szám (hasonló) - 9010

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984196016

Sonepar cikkszám

SX004457

Gyártói cikkszám

ELG740174

Gyártói típuskód

ELSO ELG740174

Kivitel:

teljes szett

Szín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

RAL-szám (hasonló):

9010

Háztartási szerelvények - ELSO Mozgássérült WC szett, fehér JOY