Schneider - ELSO Mozgássérült WC szett süllyesztett tápegységgel, fehér JOY SX004459 - ELG740184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes szett
Szín - fehér
Feszültség fajtája - DC
Védettség (IP) - IP20
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196030
Sonepar cikkszám
SX004459
Gyártói cikkszám
ELG740184
Gyártói típuskód
ELSO ELG740184
Kivitel:
teljes szett
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények - ELSO Mozgássérült WC szett süllyesztett tápegységgel, fehér JOY