Schneider - ELSO Mozgássérült WC szett süllyesztett tápegységgel, gyöngyház FASHION SX001328 - 740120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - teljes szett
Szín - fehér
Feszültség fajtája - DC
Védettség (IP) - IP20
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984175523
Sonepar cikkszám
SX001328
Gyártói cikkszám
740120
Gyártói típuskód
ELSO 740120
Kivitel:
teljes szett
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám (hasonló):
1013
Háztartási szerelvények - ELSO Mozgássérült WC szett süllyesztett tápegységgel, gyöngyház FASHION