Schneider - ELSO Mozgássérült WC szett, szünetmentes ellátással, fehér JOY SX004467 - ELG740224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teljes szett
Szín - fehér
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196818
Sonepar cikkszám
SX004467
Gyártói cikkszám
ELG740224
Gyártói típuskód
ELSO ELG740224
Kivitel:
teljes szett
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények - ELSO Mozgássérült WC szett, szünetmentes ellátással, fehér JOY