Schneider - ELSO Mozgássérült WC szett, szünetmentes ellátással, gyöngyház JOY SX004466 - ELG740220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - teljes szett
Szín - fehér
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
RAL-szám (hasonló) - 1013
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196801
Sonepar cikkszám
SX004466
Gyártói cikkszám
ELG740220
Gyártói típuskód
ELSO ELG740220
Kivitel:
teljes szett
Szín:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám (hasonló):
1013
Háztartási szerelvények - ELSO Mozgássérült WC szett, szünetmentes ellátással, gyöngyház JOY