Schneider - ELSO Nővérhívó nyomógomb 2m kábellel SX001235 - 730200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Működtetés - billentyű
Építési mód - egyéb
Szín - fehér
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984132939
Sonepar cikkszám
SX001235
Gyártói cikkszám
730200
Gyártói típuskód
ELSO 730200
Összeállítás:
egyéb
Működtetés:
billentyű
Építési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
hívás
Gomb színe:
piros
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás indítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Nővérhívó nyomógomb 2m kábellel