Schneider - ELSO Nővérhívó nyomógomb aljzat, világítós, fehér FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001267 - 733464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 2
Szín - fehér
Felület - kezeletlen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984173895
Sonepar cikkszám
SX001267
Gyártói cikkszám
733464
Gyártói típuskód
ELSO 733464
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
2
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
9010
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20