Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Nővérhívó nyomógomb betét SX001289 - 735140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Nővérhívó nyomógomb betét SX001289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés - billentyű

  • Építési mód - fali eszköz

  • Szín - egyéb

  • Feszültségellátás módja - külső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984186420

Sonepar cikkszám

SX001289

Gyártói cikkszám

735140

Gyártói típuskód

ELSO 735140

Összeállítás:

alapelem

Működtetés:

billentyű

Építési mód:

fali eszköz

Szín:

egyéb

Feszültségellátás módja:

külső

Alkalmas:

hívás

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Buszra köthető:

2-vezetékes

Gomb funkciója:

hívás indítás

Csatlakozással:

egyéb

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Háztartási szerelvények - ELSO Nővérhívó nyomógomb betét