Schneider - ELSO Nővérhívó törlő nyomógomb burkolat, fehér FASHION/RIVA/SCALA SX001250 - 731044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Központi lemeznek alkalmas - Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható - Igen
Szín - fehér
Busz rendszerre köthető - Igen
Vaklemez - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984137620
Sonepar cikkszám
SX001250
Gyártói cikkszám
731044
Gyártói típuskód
ELSO 731044
Központi lemeznek alkalmas:
Igen
Nővérhívó rendszerekhez használható:
Igen
Szín:
fehér
Busz rendszerre köthető:
Igen
Vaklemez:
Nem
Segélyhívó kapcsolóhoz használható:
egyes
Segélyhíváshoz használható:
egyes
Húzókapcsolathoz használható:
Nem
Beállítókapcsolóhoz használható:
Nem
Rádiófrekvenciás átvitelre alkalmas:
Nem
Programválasztó kapcsolóhoz használható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Halogénmentes:
Igen