Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Nyomó, záróérintkezős, 10 A SX054748 - 122100

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Nyomó, záróérintkezős, 10 A SX054748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - egyéb

  • Világítással - Igen

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984107159

Sonepar cikkszám

SX054748

Gyártói cikkszám

122100

Gyártói típuskód

ELSO 122100

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

egyéb

Világítással:

Igen

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

ELSO Nyomó, záróérintkezős, 10 A