Schneider - ELSO Nyomógomb betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA SX001286 - 735100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés - húzózsinór
Építési mód - fali eszköz
Szín - egyéb
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984186413
Sonepar cikkszám
SX001286
Gyártói cikkszám
735100
Gyártói típuskód
ELSO 735100
Összeállítás:
alapelem
Működtetés:
húzózsinór
Építési mód:
fali eszköz
Szín:
egyéb
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
hívás
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás indítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Nyomógomb betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA