Schneider - ELSO Nyugtázó nyomó betét FASHION/RIVA/SCALA SX001284 - 735080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés - billentyű
Építési mód - fali eszköz
Szín - egyéb
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984186390
Sonepar cikkszám
SX001284
Gyártói cikkszám
735080
Gyártói típuskód
ELSO 735080
Összeállítás:
alapelem
Működtetés:
billentyű
Építési mód:
fali eszköz
Szín:
egyéb
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás leállítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Nyugtázó nyomó betét FASHION/RIVA/SCALA