Schneider - ELSO Nyugtázógomb burkolat, fehér JOY SX004455 - ELG740164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - reset-kapcsolat
Szín - fehér
Névleges feszültség AC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984195996
Sonepar cikkszám
SX004455
Gyártói cikkszám
ELG740164
Gyártói típuskód
ELSO ELG740164
Kivitel:
reset-kapcsolat
Szín:
fehér
Névleges feszültség AC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
RAL-szám (hasonló):
9010
Készülék szélessége:
72 mm
Készülék magassága:
72 mm
Készülék mélysége:
28 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Nyugtázógomb burkolat, fehér JOY