Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Orvos hívó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX004433 - ELG735110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Orvos hívó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX004433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 1

  • Szín - egyéb

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013984198379

Sonepar cikkszám

SX004433

Gyártói cikkszám

ELG735110

Gyártói típuskód

ELSO ELG735110

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

1

Szín:

egyéb

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

1

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - ELSO Orvos hívó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA