Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Orvos hívó/törlő betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA SX004432 - ELG735060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Orvos hívó/törlő betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA SX004432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés - billentyű

  • Építési mód - fali eszköz

  • Szín - fehér

  • Feszültségellátás módja - külső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984198362

Sonepar cikkszám

SX004432

Gyártói cikkszám

ELG735060

Gyártói típuskód

ELSO ELG735060

Összeállítás:

alapelem

Működtetés:

billentyű

Építési mód:

fali eszköz

Szín:

fehér

Feszültségellátás módja:

külső

Alkalmas:

hívás

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Buszra köthető:

2-vezetékes

Gomb funkciója:

hívás indítás/leállítás

Csatlakozással:

körte alakú gomb

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Háztartási szerelvények - ELSO Orvos hívó/törlő betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA