Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Orvos jelenlét/nyugtázó burkolat, fehér JOY SX004442 - ELG735764

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Orvos jelenlét/nyugtázó burkolat, fehér JOY SX004442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kétrészes gomb

  • Felirat/jelzés - különböző szimbólumok

  • Felhasználás - egyéb

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984198461

Sonepar cikkszám

SX004442

Gyártói cikkszám

ELG735764

Gyártói típuskód

ELSO ELG735764

Kivitel:

kétrészes gomb

Felirat/jelzés:

különböző szimbólumok

Felhasználás:

egyéb

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények - ELSO Orvos jelenlét/nyugtázó burkolat, fehér JOY