Schneider - ELSO Orvos jelenlét/nyugtázó burkolat, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA SX004439 - ELG735750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétrészes gomb
Felirat/jelzés - különböző szimbólumok
Felhasználás - egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984198478
Sonepar cikkszám
SX004439
Gyártói cikkszám
ELG735750
Gyártói típuskód
ELSO ELG735750
Kivitel:
kétrészes gomb
Felirat/jelzés:
különböző szimbólumok
Felhasználás:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
1013
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20