Schneider - ELSO Orvos nyugtázó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA SX004434 - ELG735130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés - billentyű
Építési mód - fali eszköz
Szín - fehér
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984198386
Sonepar cikkszám
SX004434
Gyártói cikkszám
ELG735130
Gyártói típuskód
ELSO ELG735130
Összeállítás:
alapelem
Működtetés:
billentyű
Építési mód:
fali eszköz
Szín:
fehér
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
egyéb
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás leállítás
Csatlakozással:
körte alakú gomb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Orvos nyugtázó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA