Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Pneumatikus hívó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA SX001290 - 735150

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Pneumatikus hívó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA SX001290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés - pneumatikus

  • Építési mód - fali eszköz

  • Szín - egyéb

  • Feszültségellátás módja - külső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984186437

Sonepar cikkszám

SX001290

Gyártói cikkszám

735150

Gyártói típuskód

ELSO 735150

Összeállítás:

alapelem

Működtetés:

pneumatikus

Építési mód:

fali eszköz

Szín:

egyéb

Feszültségellátás módja:

külső

Alkalmas:

hívás

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Buszra köthető:

2-vezetékes

Gomb funkciója:

hívás indítás

Csatlakozással:

egyéb

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Háztartási szerelvények - ELSO Pneumatikus hívó betét JOY/FASHION/RIVA/SCALA