Schneider - ELSO Pneumatikus hívó gyöngyház JOY/FASHION/RIVA/SCALA SX001330 - 750074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés - húzózsinór
Építési mód - fali eszköz
Szín - fehér
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984133103
Sonepar cikkszám
SX001330
Gyártói cikkszám
750074
Gyártói típuskód
ELSO 750074
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés:
húzózsinór
Építési mód:
fali eszköz
Szín:
fehér
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
hívás
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás indítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Pneumatikus hívó gyöngyház JOY/FASHION/RIVA/SCALA