Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Sziréna IP54 SX001332 - 775260

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Sziréna IP54 SX001332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangok száma - 1

  • Hangerő - 111 dB

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 28 V

  • Áram fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984170801

Sonepar cikkszám

SX001332

Gyártói cikkszám

775260

Gyártói típuskód

ELSO 775260

Hangok száma:

1

Hangerő:

111 dB

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

28 V

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP54

Ház anyaga:

műanyag

Érintkezéssel:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Áramfelvétel:

0.035 A

Optikai és akusztikus jelzőberendezések - ELSO Sziréna