Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Szobai nyugtázóegység JOY IP20 SX004431 - ELG735054

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Szobai nyugtázóegység JOY IP20 SX004431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 2

  • Szín - fehér

  • Busz-csatolással - Nem

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013984196283

Sonepar cikkszám

SX004431

Gyártói cikkszám

ELG735054

Gyártói típuskód

ELSO ELG735054

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

2

Szín:

fehér

Busz-csatolással:

Nem

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - ELSO Szobai nyugtázóegység JOY