Schneider - ELSO Szobai tápegységmodul SX004468 - ELG740230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - nincs
Max. kimeneti áram - 600 mA
Modulszélesség - 6
Busz-feszültség pufferelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196825
Sonepar cikkszám
SX004468
Gyártói cikkszám
ELG740230
Gyártói típuskód
ELSO ELG740230
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Max. kimeneti áram:
600 mA
Modulszélesség:
6
Busz-feszültség pufferelhető:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Az ellátható vonalak száma:
0
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Beépített fojtótekercsek száma:
0
Szekunder feszültség:
24 V