Schneider - ELSO Tápegység 24 Vdc, 0,5A SX001327 - 740110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Max. kimeneti áram - 500 mA
Modulszélesség - 3
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984174250
Sonepar cikkszám
SX001327
Gyártói cikkszám
740110
Gyártói típuskód
ELSO 740110
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Max. kimeneti áram:
500 mA
Modulszélesség:
3
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Az ellátható vonalak száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Szekunder feszültség:
24 V
Intelligens otthon/buszrendszerek - ELSO Tápegység 24 Vdc, 0,5A