Schneider - ELSO Tápegység, DIN sínre szerelhető SX001239 - 730290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Max. kimeneti áram - 360 mA
Modulszélesség - 4
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984137682
Sonepar cikkszám
SX001239
Gyártói cikkszám
730290
Gyártói típuskód
ELSO 730290
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Max. kimeneti áram:
360 mA
Modulszélesség:
4
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Az ellátható vonalak száma:
2
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Háztartási szerelvények - ELSO Tápegység, DIN sínre szerelhető