Schneider - ELSO Vezetékes hívógomb 1 plusz gombbal, 5m SX001269 - 733495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Működtetés - billentyű
Építési mód - egyéb
Szín - fehér
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984174205
Sonepar cikkszám
SX001269
Gyártói cikkszám
733495
Gyártói típuskód
ELSO 733495
Összeállítás:
egyéb
Működtetés:
billentyű
Építési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
hívás
Gomb színe:
piros
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás indítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Vezetékes hívógomb 1 plusz gombbal, 5m