Schneider - ELSO Western-Electric nyomógomb betét, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA SX001325 - 740060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem
Porvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984124835
Sonepar cikkszám
SX001325
Gyártói cikkszám
740060
Gyártói típuskód
ELSO 740060
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
32 mm