Schneider - Elválasztó lap 2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-4 mm2 SX012716 - NSYTRAPR42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533839
Sonepar cikkszám
SX012716
Gyártói cikkszám
NSYTRAPR42
Gyártói típuskód
NSYTRAPR42
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Elválasztó lap 2 mm rugós egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-4 mm2