Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elválasztó lap 2mm csavaros egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-10 mm2 kék SX012706 - NSYTRAP22BL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elválasztó lap 2mm csavaros egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-10 mm2 kék SX012706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Igen

  • Szín - kék

  • Vastagság - 2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480533495

Sonepar cikkszám

SX012706

Gyártói cikkszám

NSYTRAP22BL

Gyártói típuskód

NSYTRAP22BL

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Igen

Szín:

kék

Vastagság:

2 mm

Bepattintható:

Igen

Sorkapcsok - Elválasztó lap 2mm csavaros egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5-10 mm2 kék