Schneider - Elválasztó lap 2mm hibrid egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 1,5 mm2 SX012709 - NSYTRAPD12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534027
Sonepar cikkszám
SX012709
Gyártói cikkszám
NSYTRAPD12
Gyártói típuskód
NSYTRAPD12
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Elválasztó lap 2mm hibrid egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 1,5 mm2