Schneider - Elválasztó lap 2mm miniatűr sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2 SX012713 - NSYTRAPM22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533693
Sonepar cikkszám
SX012713
Gyártói cikkszám
NSYTRAPM22
Gyártói típuskód
NSYTRAPM22
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Elválasztó lap 2mm miniatűr sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2