Schneider - Elválasztó lap 2mm rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2 SX012715 - NSYTRAPR24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480533778
Sonepar cikkszám
SX012715
Gyártói cikkszám
NSYTRAPR24
Gyártói típuskód
NSYTRAPR24
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok - Elválasztó lap 2mm rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2