Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EM3500 Modbus 2 kvadráns teljesítménymérő SX060235 - METSEEM3550

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EM3500 Modbus 2 kvadráns teljesítménymérő SX060235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 90-600 V

  • Névleges feszültség (Un) N-L - 90-300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487732693

Sonepar cikkszám

SX060235

Gyártói cikkszám

METSEEM3550

Gyártói típuskód

PowerLogic METSEEM3550

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

mérőtranszformátor

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

90-600 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

90-300 V

Kalibrálva:

Nem

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

6

Impulzus-részlet:

1-1000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

107 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Teljesítményfelvétel:

3 W

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

Mélység:

59 mm

Magasság:

91 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

1

EM3500 Modbus 2 kvadráns teljesítménymérő