Schneider - EM3500 Modbus 4 kvadráns, loggolás teljesítménymérő SX060237 - METSEEM3555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 90-600 V
Névleges feszültség (Un) N-L - 90-300 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487732709
Sonepar cikkszám
SX060237
Gyártói cikkszám
METSEEM3555
Gyártói típuskód
PowerLogic METSEEM3555
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
90-600 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
90-300 V
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
Modbus
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
0
Impulzus-részlet:
1-1000 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
107 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Teljesítményfelvétel:
3 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Mélység:
59 mm
Magasság:
91 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
1