Schneider - EMC és IP55 szűrőbetét 223x223mm SX010192 - NSYCAF223L55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 212 mm
Magasság - 212 mm
Mélység - 8 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152054
Sonepar cikkszám
SX010192
Gyártói cikkszám
NSYCAF223L55
Gyártói típuskód
NSYCAF223L55
Szélesség:
212 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-35 °C
Védettség (IP):
IP55
Szűrőbetéttel:
Igen
EMC és IP55 szűrőbetét 223x223mm