Schneider - EMC és IP55 szűrőbetét 291x291mm SX010196 - NSYCAF291L55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 280 mm
Magasság - 280 mm
Mélység - 8 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152061
Sonepar cikkszám
SX010196
Gyártói cikkszám
NSYCAF291L55
Gyártói típuskód
NSYCAF291L55
Szélesség:
280 mm
Magasság:
280 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-35 °C
Védettség (IP):
IP55
Szűrőbetéttel:
Nem
EMC és IP55 szűrőbetét 291x291mm