Schneider - EMCIP54szűrőrács224x224 IP54 SX009942 - NSY17997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 223 mm
Szélesség - 250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480169427
Sonepar cikkszám
SX009942
Gyártói cikkszám
NSY17997
Gyártói típuskód
NSY17997
Szekrényszélességhez alkalmas:
223 mm
Szélesség:
250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
EMCIP54szűrőrács224x224 IP54