Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EMCIP54ventilátor480m3/h292x292 SX060851 - NSY17992

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EMCIP54ventilátor480m3/h292x292 SX060851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 325 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480169403

Sonepar cikkszám

SX060851

Gyártói cikkszám

NSY17992

Gyártói típuskód

NSY17992

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

325 mm

Magasság:

325 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

80 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

163 mm

Zajszint:

57 dB(A)

EMC változat:

Igen

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

460 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

EMCIP54ventilátor480m3/h292x292