Schneider - Emelőkeret fehér IP20 GT22284 - MGU87.022.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375135541
Sonepar cikkszám
GT22284
Gyártói cikkszám
MGU87.022.18
Gyártói típuskód
Unica MGU87.022.18
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Alak:
négyzetes
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Igen
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
89 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
79 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
28 mm