Schneider - Emelőkonzol rozsdamentes SFX szekrényhez SX011613 - NSYPUNX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 200 mm
Magasság - 100 mm
Terhelhetőség - 2000 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154898
Sonepar cikkszám
SX011613
Gyártói cikkszám
NSYPUNX
Gyártói típuskód
NSYPUNX
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
200 mm
Magasság:
100 mm
Terhelhetőség:
2000 kg
Anyag:
fém
Mélység:
49 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Emelőkonzol rozsdamentes SFX szekrényhez