Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - EMPTY GREY NO HOLE CONTROL BOX SX106170 - XAPD14

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - EMPTY GREY NO HOLE CONTROL BOX SX106170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 0

  • Ház felső részének színe - szürke

  • Ház anyaga - cink

  • Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118039797

Sonepar cikkszám

SX106170

Gyártói cikkszám

XAPD14

Gyártói típuskód

XAPD14

Parancshelyek száma:

0

Ház felső részének színe:

szürke

Ház anyaga:

cink

Házforma/háztípus:

felületre szerelt tokozat

Védettség (IP):

IP65/IP67

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Mélység:

77 mm

Szélesség:

80 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

EMPTY GREY NO HOLE CONTROL BOX