Schneider - EMPTY GREY NO HOLE CONTROL BOX SX106171 - XAPD21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - cink
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118039841
Sonepar cikkszám
SX106171
Gyártói cikkszám
XAPD21
Gyártói típuskód
XAPD21
Parancshelyek száma:
0
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
cink
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
51.5 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
EMPTY GREY NO HOLE CONTROL BOX