Schneider - ENCODER KÁBEL 20M SX062143 - VW3S8101R200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 20 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119224550
Sonepar cikkszám
SX062143
Gyártói cikkszám
VW3S8101R200
Gyártói típuskód
Lexium VW3S8101R200
Hosszúság:
20 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
ENCODER KÁBEL 20M