Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ENCODER kábel M23 - RJ45, 15M SN094664 - VW3M8102R150

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ENCODER kábel M23 - RJ45, 15M SN094664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 15 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480166648

Sonepar cikkszám

SN094664

Gyártói cikkszám

VW3M8102R150

Gyártói típuskód

Lexium VW3M8102R150

Hosszúság:

15 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

ENCODER kábel M23 - RJ45, 15M