Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ENCODER kábel M23 - RJ45, 20M SX015318 - VW3M8102R200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ENCODER kábel M23 - RJ45, 20M SX015318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 20 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480166655

Sonepar cikkszám

SX015318

Gyártói cikkszám

VW3M8102R200

Gyártói típuskód

Lexium VW3M8102R200

Hosszúság:

20 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - ENCODER kábel M23 - RJ45, 20M