Schneider - Energiaoszlop 2400mm eloxált egyoldalas SN015045 - ISM20520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2385-2385 mm
Kivitel - egyoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030130
Sonepar cikkszám
SN015045
Gyártói cikkszám
ISM20520
Gyártói típuskód
ISM20520
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2385-2385 mm
Kivitel:
egyoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
70 mm
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
120 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
1
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
1
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
400 mm
Oszlop mélysége:
61 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
0
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél RAL-száma:
0
Hasznos keresztmetszet:
4256 mm2