Schneider - Energiaoszlop 2400mm eloxált kétoldalas SN015046 - ISM20521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 2420-2420 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030147
Sonepar cikkszám
SN015046
Gyártói cikkszám
ISM20521
Gyártói típuskód
ISM20521
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
2420-2420 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
70 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Oszlopszélesség:
120 mm
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
2
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
alumínium
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Oszlop mélysége:
118 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
0
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Fedél RAL-száma:
9006
Hasznos keresztmetszet:
8246 mm2