Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Energiaoszlop 2450mm eloxált ISM GT25671 - ISM20112

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop 2450mm eloxált ISM GT25671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 2450-2450 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029684

Sonepar cikkszám

GT25671

Gyártói cikkszám

ISM20112

Gyártói típuskód

OptiLine ISM20112

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

2450-2450 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Rögzítés módja:

talp

Kábelbevezetés:

felül

Oszlopszélesség:

89 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

1

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

alumínium

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Oszlop mélysége:

68 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

0

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Fedél RAL-száma:

9006

Hasznos keresztmetszet:

442 mm2

Energiaoszlop 2450mm eloxált ISM