Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Energiaoszlop 2900mm aluminium szabadonálló GT71211 - ISM20118

MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlop 2900mm aluminium szabadonálló GT71211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 2900-2900 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480029745

Sonepar cikkszám

GT71211

Gyártói cikkszám

ISM20118

Gyártói típuskód

OptiLine ISM20118

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

2900-2900 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Rögzítés módja:

talp

Kábelbevezetés:

felül

Oszlopszélesség:

90 mm

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

2

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

alumínium

Felsőrész anyaga:

alumínium

Oszlop mélysége:

116 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Fedél RAL-száma:

9006

Hasznos keresztmetszet:

696 mm2

Energiaoszlop 2900mm aluminium szabadonálló